Lavadora de paletas Girton

Lavadora de paletas Girton

Lavadora de paletas Girton, modelo CW10P, serie 84012501, cinta transportadora de acero inoxidable de 1 pulgada de ancho x 18 1/2 pies de largo, 3 pies 3 de altura sobre la cinta, bomba de chorro Modelo 11031-CIH Tipo de sello 21 Serie K 40036 200 gpm (bomba), 19 pies de largo x 7 pies 3 pulgadas de alto x 4 pies de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.GO881201.30
  • Fabricante: Girton
  • Modelo: CW10P
  • Número de serie: 84012501
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de paletas Girton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente