Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS y sistema dispensador/apilador de paletas Pasco Serie 5000 de 1997

Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS y sistema dispensador/apilador de paletas Pasco Serie 5000 de 1997

1998 Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS y 1997 Sistema dispensador/apilador de paletas Pasco Serie 5000. Número de serie: 97092401. Instalado originalmente en Tropicana. Este sistema combinado dispensa, lava y apila paletas de madera de hasta 72 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho a una velocidad de 120 por hora. 1997 (Pasco) Productive Automated Systems Corporation Dispensador de paletas / Apilador de paletas. Número de trabajo: 1306. Transportador de rodillos motorizado con dispensador de paletas, 2-1/2 pulgadas de diámetro. rodillos, apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 7 pulg. de ancho x 3 pies de alto, altura de entrada/salida del transportador: 27 pulg. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.3-2.2 /1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Browning, relación 40,1, 43 rpm (final). Transportador de cadena motorizado con dispensador de paletas, apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 44 pulg. de ancho x 7 pulg. de alto. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásico . Reductor de engranajes Browning, relación 30,1, 57,3 rpm (final). Elevador de tijera neumático para dispensador de paletas, dimensiones de la base: 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de alto. Panel de control del apilador de paletas con controles de CPU Allen-Bradley SLC 5/04 y fuente de alimentación Allen-Bradley SLC500. Apertura/espacio libre del apilador de paletas: 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto. Dimensiones totales: 41 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto (ACN1750).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2002.
  • Fabricante: Girton/Pasco
  • Modelo: CW10PS / Series 5000
  • Número de serie: 97092401
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de paletas Girton modelo CW10PS y sistema dispensador/apilador de paletas Pasco Serie 5000 de 1997
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente