Lavadora de rejillas Kuhl Corporation

Lavadora de rejillas Kuhl Corporation

1999 Lavadora de rejillas Kuhl Corporation. Modelo: RWTWS 12.25. Tamaño máximo de rejilla: 108 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto. Tiempo de ciclo (corto/largo): 3,5/6,5 min. Capacidad nominal por turno: 40 ciclos lo que equivale a 720 bandejas y tapas limpias. Capacidad del tanque de sumidero: 350 gal. Requisitos del sistema: 480 V, 30,6 amperios, 60 Hz, trifásico. La lavadora de rejillas Kuhl está diseñada para lavar y desinfectar rejillas y productos de forma continua y consistente en una operación por lotes contenidos. Bomba Gusher, Modelo: 2.5x3-10 SEL-CDM-BN. Motor eléctrico Sterling, 25 hp, 3520 rpm, 208-230/460 V, 63,5-57,4/28,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. tubería de cobre (agua caliente, enjuague final), (1) 3/4 pulg. tubería de cobre (agua caliente), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo (serpentín de vapor), (1) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo (serpentín de vapor), (1) 8 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. El tamaño máximo de bastidor que puede manejar es 108 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 13 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 5 pulgadas de alto. (ACN560).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL236.7
  • Fabricante: Kuhl
  • Modelo: RWTWS 12.25
  • Número de serie: 2880
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora de rejillas Kuhl Corporation
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente