Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8 sin agua

Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8 sin agua

Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8, sin agua. S/N ninguno. Tornillos de montaje ajustables en las cuatro esquinas. (3) Motorreductores de 3/4 hp para accionamiento de cepillos. Unidad diseñada para montarse en un transportador (no incluida). Los cepillos eléctricos limpian los moldes para hornear cuando pasan debajo de la unidad en el transportador. Construcción de acero inoxidable. Dimensiones: 36 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de largo x 21 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS171.2a
  • Fabricante: Lematic
  • Modelo: 4X8
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Gearmotors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 85
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 21
Detalles adicionales del producto
Lavadora de sartenes Lematic modelo 4x8 sin agua
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente