Lavadora eléctrica de agua caliente Mi-TM Corp. 1502

Lavadora eléctrica de agua caliente Mi-TM Corp. 1502

Lavadora eléctrica de agua caliente Mi-TM Corp. 1502. Modelo: GH-1502-LM10. Serie: 15019776. Tipo de combustible: propano. Motor: 2 HP, 115 V, 18,8 amperios, monofásico, 60 Hz. Código de fecha Q1. (ACN40)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA4606
  • Fabricante: Mi-T-M Corporation
  • Modelo: GH-1502-LM10
  • Número de serie: 15019776
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora eléctrica de agua caliente Mi-TM Corp. 1502
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente