Lavadora FMC/JBT FoodTech

Lavadora FMC/JBT FoodTech

Lavadora FMC/JBT FoodTech. Modelo: A3C0114-3. Diseñado para lavar, escurrir y transportar verduras. Operación básica: entrada del producto en la tolva, ajuste de la tasa de descarga de la tolva con un deslizador, el producto se transporta a través de un transportador vibratorio de velocidad ajustable, el piso del transportador es una criba, (3) barras rociadoras de agua encima del transportador, el recipiente con fondo en V debajo recoge el agua, el producto sale extremo opuesto a la alimentación. Transportador vibratorio FMC FoodTech Newberg. Modelo: Ultra Directo. FO: F72741. Dwg. N°: F72741D002. Velocidad: 1194. Carrera: .25. Motores vibradores (2): 230V, 4,4 amperios, trifásicos, 60 Hz. Lección Controlador de motor ajustable Speedmaster Washguard: 240V, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la tolva: 48 pulgadas de largo x 35,75 pulgadas de ancho x 27 pulgadas de alto. Puerta de la tolva a la abertura del transportador: 21 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto. Dimensiones del transportador: 75,5 pulgadas de largo x 23,25 pulgadas de ancho x 5 pulgadas. Alto. Dimensiones totales: 127 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto. (ACN290)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAFC01
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: Ultra Direct
  • Número de serie: F72741
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavadora FMC/JBT FoodTech
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente