Lavaojos de emergencia portátil

Lavaojos de emergencia portátil

Encon, lavaojos de emergencia. Presión máxima de trabajo 130 psi. Dimensiones totales: 12 pulgadas de ancho, 13 pulgadas de largo, 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM178.a
  • Fabricante: Encon
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
Lavaojos de emergencia portátil
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente