Lavavajillas comercial Hobart

Lavavajillas comercial Hobart

Lavavajillas comercial Hobart. Espacio libre del producto: 22 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Dimensiones de acceso lateral: 22 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 200 V. Motor Hobart con bomba, 2 hp, 1725 rpm, 200-230 V, 5,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 61-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI246.
  • Fabricante: Hobart
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hobart Corp.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 200-230
  • Amperios de motor: 5.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 61.5
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Lavavajillas comercial Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente