Lavavajillas comercial Hobart

Lavavajillas comercial Hobart

Lavavajillas comercial Hobart. Modelo LX30H. ML 104354. S/N 23-1028-663 TW. 208 voltios, 43,6 amperios, 60 Hz, monofásico. 23-1/2 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de alto en el interior.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SUBF452.1
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: LX30H
  • Número de serie: 23-1028-663 TW
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lavavajillas comercial Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente