Lederle Hermetic CNF 40-200 Refrigeration Centrifugal Pump

Lederle Hermetic CNF 40-200 Refrigeration Centrifugal Pump

Lederle Hermetic Refrigeration Centrifugal Pump. Pump Type: CNF 40-200. Serial No: 4110031465/011-01. Motor Type: AGX6.5. Impeller Size: 8 in. Liquid: NH3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI43
  • Fabricante: Lederle Hermetic
  • Modelo: CNF 40-200
  • Número de serie: 4110031465/011-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 3,385
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 180
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 14
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 13.3
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: AGX6.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2021
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Lederle Hermetic CNF 40-200 Refrigeration Centrifugal Pump