Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrgieration Pump (7 HP, 75 GPM Max)

Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrgieration Pump (7 HP, 75 GPM Max)

Lederle Hermetic CNF Series Canned Refrigeration Pump. Model: CNF40-160. Serial No: 411001011/041-01
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA25B
  • Fabricante: Lederle Hermetic
  • Modelo: CNF40-160
  • Número de serie: 411001011/041-01
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 75
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lederle Hermetic
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7
  • RPM del motor: 3,380
  • Voltaje del motor: 440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Accumulator Vessel
Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrgieration Pump (7 HP, 75 GPM Max)