Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrigeration Pump (7 HP, 75 GPM Max)

Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrigeration Pump (7 HP, 75 GPM Max)

Lederle Hermetic CNF Series Canned Pump. Model: CNF40-160. Serial No: 56594.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA22B
  • Fabricante: Lederle Hermetic
  • Modelo: CNF40-160
  • Número de serie: 56594
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lederle Hermetic
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7
  • RPM del motor: 3,400
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 320
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1991
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Accumulator Vessel
Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrigeration Pump (7 HP, 75 GPM Max)