- Detalles del producto
Lederle Hermetic CNF40-160 Canned Refrigeration Pump (7 HP, 75 GPM Max)
Lederle Hermetic CNF Series Canned Refrigeration Pump. Model: CNF40-160. Serial No: 411001011/041-01
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCA25B
- Fabricante: Lederle Hermetic
- Modelo: CNF40-160
- Número de serie: 411001011/041-01
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 75
- RPM de velocidad máxima: 3,500
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 6.6
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lederle Hermetic
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7
- RPM del motor: 3,380
- Voltaje del motor: 440
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 10
- Peso libras): 320
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Utilizado anteriormente con: Accumulator Vessel
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!