Lee Industries Hervidor de vapor y tanque de acero inoxidable, 100 galones

Lee Industries Hervidor de vapor y tanque de acero inoxidable, 100 galones

Hervidor de vapor Lee Industries y tanque de acero inoxidable: 100 galones. Modelo 100D, S/N 9451-2, Junta Nacional # 3407. Dimensiones interiores: 30 pulgadas de diámetro. x 38 pulg. H. Chaqueta: 40 psi a 287 °F. Salida inferior: 1-1/2 pulg. (válvula).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4.PMI116a.0
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 100D
  • Número de serie: 9451-2
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lee Industries Hervidor de vapor y tanque de acero inoxidable, 100 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente