Lee Industries Inc. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable - 357 galones

Lee Industries Inc. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable - 357 galones

2006 Lee Industries Inc. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable. Modelo: 400U. Capacidad aproximada: 357 galones. La capacidad de trabajo varía según el producto, el agitador y las rpm. Consulte a su vendedor si la capacidad es crítica. Presión de diseño: 100 PSIG. Presión de prueba: 132 PSIG. Temperatura de diseño: 338°F. Motor eléctrico Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 voltios, 25,4/12,7, 60 Hz, trifásico. Incluye el mezclador Rotosolver de alto cizallamiento Admix, modelo 132RS133, que proporciona dos corrientes de contracorriente de alta velocidad que convergen para dar como resultado una descarga radial de alta velocidad que se combina con flujos variados del tanque para cizallamiento hidráulico y circulación adicionales. (1) Entrada S-line de 4 pulgadas. (1) Salida S-line de 2 pulgadas. 43-3/4 pulgadas de diámetro interior x 50-1/2 pulgadas de pared recta. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto (ACN309).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0044.56
  • Fabricante: Lee Industries Inc.
  • Modelo: 400 U
  • Número de serie: 44066-1
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Lee Industries Inc. Tanque de mezcla con camisa de acero inoxidable - 357 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente