Motor eléctrico trifásico LEESON (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico trifásico LEESON (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)

Motor eléctrico trifásico Leeson. N.º de catálogo: 4601522. N.º de serie: A2120. Alimentación: 100 HP, 1770 RPM, 230/460 V, 236/118 A, 60 Hz, trifásico, chasis 404TSD.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC04A
  • Fabricante: Leeson
  • Modelo: 46015222
  • Número de serie: A2190
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 236/118
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TSD
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Reciprocating Compressor Package
Motor eléctrico trifásico LEESON (100 HP, 1770 RPM, 230/460 V)