Legión de caldera de gas: 40 galones

Legión de caldera de gas: 40 galones

Legión de caldera de gas: 40 galones. Modelo LUN-40. S/N 716630. MAWP: 30 psi a 300 F. Entrada: 120 000 Btu/h. Dimensiones interiores: 25-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pulgadas de alto (hasta el centro del piso abovedado). (3) patas: 5 pulg. H. Tapa superior abatible. *Nota: a esta unidad le faltan los componentes de gas, los quemadores y los controles. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 36-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR18023
  • Fabricante: Legion
  • Modelo: LUN-40
  • Número de serie: 716630
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Kettles
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 30 @ 300 F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 36.5
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This unit is missing the gas components, burners, and controls.
Legión de caldera de gas: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente