Licuadora al vacío Blonco

Licuadora al vacío Blonco

Licuadora al vacío Blonco, modelo 5000 EDW, S/N 1, Capacidad: 5,000 lb. (2) Motores de 20 hp: Construcción de acero inoxidable 230/460/60/3.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 200-SC-2871
  • Fabricante: Blonco
  • Modelo: 5000 EDW
  • Número de serie: 1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora al vacío Blonco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente