Licuadora Baader Johnson

Licuadora Baader Johnson

Licuadora Baader Johnson. Modelo: PNCR. (3) Paletas mezcladoras montadas en el eje impulsor. Dimensiones de la paleta: motor eléctrico W. Leeson de 9 pies 9 pulgadas x 3 ¼ pulgadas, ¾ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de tornillo sin fin Falk Omnibox, relación: 150:1. Revoluciones finales: 11,5. Entradas: (3) ranuras superiores de 1 pie 5 pulgadas de largo x 8 ½ pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line (producto), (1) MNPT de 4 pulg. (puerto de descarga). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 ¾ pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto (GG)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF777F
  • Fabricante: Baader
  • Modelo: PNCR
  • Número de serie: 205
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.8/1.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 142
  • Ancho (pulgadas): 34.75
  • Altura (pulgadas): 79
Detalles adicionales del producto
Licuadora Baader Johnson
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente