Breddo Likwifier 50 galones

Breddo Likwifier 50 galones

Breddo Likwifier 50 galones, modelo LDT-50, S/N 986630127053, 15 hp, 1765 rpm, 3 ph, 60 hz, 230/460 voltios, 59/19,5 amperios, motor delgado como una oblea de 1800 rpm, TEFC, ( 2 ) 2 pulg. entradas de triple abrazadera, ( 1 ) salida de triple abrazadera de 2-1/2 pulgadas, ( 1 ) junta y conducto de acceso redondo de 18 pulgadas, impulsor roscado de 10 pulgadas, ( 4 ) patas de tubería cédula 40 de 2 pulgadas para soporte del tanque con pies de bola ajustables. Superficies de calibre 12, todas construidas en acero inoxidable 304. Dimensiones del tanque cuadrado de 24-1/2 pulgadas. Dimensiones totales 26 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGG01.40
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LDT-50
  • Número de serie: 987000000000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Breddo Likwifier 50 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente