Licuadora Breddo Likwifier LDD-250 galones

Licuadora Breddo Likwifier LDD-250 galones

Licuador Breddo Likwifier de 250 galones, modelo LDD, serie D7030-2.97921, (7-98) Motor Breddo Liquefier, SN 85-1573-4, 25 hp, 1767 rpm, 32 bastidores, 60 hz, trifásico, 230/460 voltios, Tipo ABFO, servicio continuo. Likwifier mide 44 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho y está montado sobre patas de 24 pulgadas con una altura total de 68 pulgadas. La unidad tiene una entrada redonda de 18 pulgadas en la parte superior y tres de 2 pulgadas y una de 1 1/2 pulgadas montadas en la parte superior. Entradas de triple abrazadera. Tiene salida inferior de triple abrazadera de 2 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.TT01
  • Fabricante: Breddo Likwifier
  • Modelo: LDD
  • Número de serie: D7030-2.97921
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora Breddo Likwifier LDD-250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente