Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable

Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable

Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable. Motor Hitachi, 1/2 hp, 1420-1700/1710 rpm, 200-200/220 V, 2,3-2,0/2,0 amperios, 50-60/60 Hz. Variador de velocidad Ringcone, modelo: SCM-400C-G11B. Base de acero inoxidable. Entradas/salidas: 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP854.3a
  • Fabricante: Brabender Delta
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Hitachi
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1420-1700/1710
  • Voltaje del motor: 200-200/220
  • Amperios de motor: 2.3-2.0/2.0
  • Hercios del motor (Hz): 50-60/60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 30.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Licuadora con camisa Brabender Delta de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente