Licuadora con camisa de acero inoxidable - 1000 galones

Licuadora con camisa de acero inoxidable - 1000 galones

Licuadora con camisa de 1,000 galones, N/S C6635B, año 1998, modelo 1000 UPB, National Board 7473, mawp 90 PSI 332 °F, mdmt -20 °F 90 psi, salida de 3 pulg., entrada de chaqueta de 1-3/4 pulg. , Cubiertas Flip Top, Dimensiones internas 72 pulgadas de alto x 83 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho, paletas de 32 pulgadas desde el centro x 5 pulgadas de ancho con placas finales de 12 pulgadas x 5 pulgadas, accionamiento 30CT hp 230YY/460Y Voltaje 1.760 rpm, relación 122,9, 14,32 rpm finales, 132 pulgadas de largo x 76 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BASF608.96a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 1000UPB
  • Número de serie: C6635B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora con camisa de acero inoxidable - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente