Licuadora con camisa de acero inoxidable Hosokawa Bepex Rietz

Licuadora con camisa de acero inoxidable Hosokawa Bepex Rietz

Licuadora con camisa de acero inoxidable Hosokawa Bepex Rietz. Aproximadamente 13,85 pies cúbicos. pies de área de producto hasta el fondo del canal (capacidad de producto de 100 galones) Modelo: RS-15-K3203-6. Número de serie: RS-780080. Nat'l Bd: 42. Acero inoxidable 316. Presión de la camisa a 274 °F: 30 psi. Espesor del metal del canal: 0,135. Espesor del metal de la chaqueta: 0,135. Grosor del metal de la cabeza: 0,25/0,375. Entrada del producto: 42 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho con tapa con bisagras extraíble. (2) Sinfines de tornillo: 14 pulg. de diámetro. x 41 pulg. L. 15 pulg. de diámetro. alojamiento, para mezclar. (2) Salidas de descarga: 11-1/2 pulgadas de ancho x 4-1/2 pulgadas de alto (ovaladas). Las tapas de las salidas de descarga se cierran mediante cilindros neumáticos. (2) Motores Sterling: 3 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 8,5/4,3 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Dodge Motor Drives: relación 24,92, 69,62 rpm (final). Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. accesorio roscado, (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Virola macho con tuerca hexagonal. Dimensiones totales: 74 pulgadas de largo x 53 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSBI091.34
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RS-15-K3203-6
  • Número de serie: RS-780080
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora con camisa de acero inoxidable Hosokawa Bepex Rietz
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente