Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag

Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag

Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Clasificación nominal: 850-1000 libras. por hora a una densidad aparente de 35 libras por pie cúbico. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La licuadora de acero inoxidable cuenta con (3) puertas de acceso laterales. Motor eléctrico Reliance, 1,5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5,6-5,6/2,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew-Eurodrive, relación 14,08, 122 rpm (final). Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 3 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 35-1/2 pulgadas de alto (XMR24)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.QO3
  • Fabricante: Patterson-Kelley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 5.6- 5.6/2.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 111
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 35.5
Detalles adicionales del producto
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente