Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag

Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag

Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. S/N: 051405.i. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La alimentación al sistema es posible a través de una tolva de 18-1/2 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho. (2) las puertas de acceso proporcionan un fácil mantenimiento. (1) 6 pulgadas de diámetro. Vista. (1) Mirilla de 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Motor Reeves: 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 0-4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Sew Eurodrive: relación 14,08, 122,5 rpm (final), 880 lb-in de torque. Entradas/salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. entrada con 6 pulg. de diámetro. brida, (1) 8 pulg. de diámetro. salida con 10 pulg. de diámetro. brida. Modelo: n/d. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 75.QO10
  • Fabricante: Patterson-Kelley
  • Número de serie: 051405.i
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente