- Detalles del producto
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag. Clasificación nominal: 850-1000 libras. por hora a una densidad aparente de 35 libras por pie cúbico. Proporciona la precisión de la licuadora PK Twin-Shell de forma continua. Produce mezclas íntimas y precisas de sólidos-sólidos, líquidos-sólidos y lodos. Los cortos tiempos de residencia garantizan un procesamiento cuidadoso de los materiales. Operación continua para producción de alto volumen. Los sistemas diseñados facilitan la alimentación y descarga eficiente de material. La licuadora de acero inoxidable cuenta con (3) puertas de acceso laterales. Motor estadounidense, 1 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 3,6/1,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser Eurodrive Motor Drive, relación 14,08, 124,29 rpm (final). Entradas: (2) 3-1/2 pulg. de diámetro. entradas de alimentación, (2) 3 pulg. de diámetro. entradas de alimentación. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. descarga, (1) 8-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 45-1/2 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: 75.QO12
- Fabricante: Patterson-Kelley
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1750
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.6/1.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 108
- Ancho (pulgadas): 33.5
- Altura (pulgadas): 45.5
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















