Licuadora de cinta / Artesanía de metal personalizada

Licuadora de cinta / Artesanía de metal personalizada

Licuadora de cinta de acero inoxidable artesanal de metal personalizada Modelo SRB, S/N 4034 con marco y ruedas de acero inoxidable, entrada superior de 2 pulgadas, 3 salidas inferiores 3 pulgadas, espacio libre para salida inferior de 21 pulgadas, dimensiones internas 25 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de largo x 29 pulgadas de alto, total 83 pulgadas de alto x 77 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.297
  • Fabricante: Custom Metal Craft
  • Modelo: SRB
  • Número de serie: 4034
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de cinta / Artesanía de metal personalizada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente