Licuadora de Cinta / Charleston Acero Inoxidable

Licuadora de Cinta / Charleston Acero Inoxidable

Licuadora de cinta con camisa/acero inoxidable Charlestown, 20 pies cúbicos, National Board 38, S/N 5546, clasificación 25 psi a 300 °F, estructura de acero inoxidable, descarga con casquillo inferior de 3 pulgadas, dimensiones internas 50 pulgadas de largo x 30 pulgadas. Ancho x 36 pulgadas de alto, espacio libre de salida de 12-1/2 pulgadas al suelo, patas de 20 pulgadas de alto, total 58 pulgadas de alto x 78 pulgadas de largo x 42 pulgadas de alto. Parte superior, 38-1/2 pulgadas. Ancho x 55-1/4 pulgadas de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 95.IME18a
  • Fabricante: Charlestown
  • Número de serie: 5546
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de Cinta / Charleston Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente