Licuadora de cinta de acero inoxidable - 4.8 Cu. Pie.

Licuadora de cinta de acero inoxidable - 4.8 Cu. Pie.

Licuadora de cinta de acero inoxidable - 4.8 Cu. Pie. Dimensiones de la hoja de la cinta: 15 pulg. de diámetro. x 39-1/2 pulg. L. Tapa superior abatible. Entradas: (1) entrada de 42 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CESL004.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de cinta de acero inoxidable - 4.8 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente