Licuadora de cinta de acero inoxidable: aprox. 26 pies cúbicos

Licuadora de cinta de acero inoxidable: aprox. 26 pies cúbicos

Licuadora de cinta. 316 SS. Aprox. 26 pies cúbicos Salida: 4 pulgadas Apertura superior: 42 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho Tolva: 34 pulgadas de profundidad en el extremo superior; 48 pulgadas de profundidad en la salida. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH586.4a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de cinta de acero inoxidable: aprox. 26 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente