- Detalles del producto
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz 2000 lbs/50 Cu. Pie
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - 2000 LBS. Aproximadamente 50 pies cúbicos. Modelo: RSV-20-K5405, S/N: RSV-730259. Acero inoxidable. Capacidad: 2000 libras. Dimensiones de la licuadora de cinta: 20 pulg. de diámetro. x 60 pulg. L. Diámetro de la carcasa de la licuadora de cinta: 20-1/4 pulg. (2) motores eléctricos Reliance, 7,5 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 21,0/10,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Reductores de engranajes Louis Allis, relación 6,2, 188 rpm (final). El mezclador de cinta Bepex está diseñado principalmente para usarse con materiales secos, aunque también se pueden introducir corrientes líquidas. Su diseño permite tiempos de ciclo por lotes más cortos debido a una mayor eficiencia de mezcla. Las aplicaciones de muestra incluyen: adhesivos, alimento para animales, mezclas para panadería, cereales, cacao, detergentes, saborizantes, harina, herbicidas, insecticidas, óxido de hierro, minerales, leche en polvo, alimentos para mascotas, pigmentos, plásticos, sal, condimentos, lodos y almidón. Entradas: Entrada de 60 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho. Salidas: Descarga de puerta doble de 13 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 55 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DPFI118.8
- Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
- Modelo: RSV-20-K5405
- Número de serie: RSV-730259
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









