Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos

Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos

Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos. Pie. Modelo RS28K5405, n/s R573204. Descarga frontal doble. (2) Motores: 15 CV, 230/460 V, 1.740 rpm, rpm finales 102,35. Dimensiones internas del tanque: 56 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto; dimensiones exteriores del tanque: 60 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Grosor de la paleta: 2-1/2 pulgadas; extensión: 28 pulgadas. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 95 pulgadas de ancho x 84 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 180.BASF243.102
  • Fabricante: Hosokawa Bepex Rietz
  • Modelo: RS28K5405
  • Número de serie: R573204
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de doble cinta Hosokawa Bepex Rietz - Aprox. 66 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente