Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie.

Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie.

Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie. Dimensiones interiores: 22 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto. La licuadora está equipada con (6) cuchillas raspadoras de 4 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SAPM111.a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 11.5
  • Altura (pulgadas): 15.5
Detalles adicionales del producto
Licuadora de paletas: 2.1 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente