Licuadora de paletas con camisa Strong Scott Turbulizer

Licuadora de paletas con camisa Strong Scott Turbulizer

Licuadora de paletas con camisa. Dimensiones interiores: 1 pie 3-1/2 pulg. de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de largo. Tamaño de la paleta: 2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Tamaño del raspador lateral: (3) 6 pies 8 pulgadas de largo x 2-3/4 pulgadas de ancho. Puertas de acceso: ( 3) 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Transmisión por engranajes Foote-Jones Powertech. El Turbulizador es un mezclador continuo de paletas de alto cizallamiento. Los elementos de paleta permiten el ajuste del ángulo y la holgura de la carcasa. Esta característica de los mezcladores de paletas, en combinación con las altas velocidades de la punta de las paletas, proporciona flexibilidad para controlar el tiempo de residencia y la intensidad de la mezcla o el cizallamiento impartido a los materiales. Aunque el tiempo de residencia se puede controlar, sigue siendo muy corto, del orden de 2 a 30 segundos. La delgada capa de trabajo de material en los mezcladores de paletas promueve una excelente eficiencia de transferencia de calor indirecta en los modelos con camisa y un efecto de autolimpieza que elimina la pérdida de producto durante el arranque y el apagado. Una lista de procesos exitosos de Turbulizer incluye mezcla de polvo seco, hidratación de polvos duros a húmedos, mezcla de lechadas, recubrimiento, esterilización, cristalización, aglomeración/granulación, homogeneización, desaglomeración y acabado. Dimensiones totales: 10 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA433.17
  • Fabricante: Strong Scott
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 27/13.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 130.5
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 36
Detalles adicionales del producto
Licuadora de paletas con camisa Strong Scott Turbulizer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente