Licuadora de paletas de acero inoxidable - 300 Cu. Pie.

Licuadora de paletas de acero inoxidable - 300 Cu. Pie.

Licuadora de paletas de acero inoxidable - 300 Cu. Pie. Número de compartimentos: 5. Dimensiones del compartimento: (1.º) 4 pies 1 pulg. de largo x 3 pies 11 pulg. de ancho, (2.º) 2 pies 9 pulg. de largo x 3 pies 11 pulg. de ancho, (3.º) 3 pies 1 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho, (4to) 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho, (5to) 6 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho. Divisores removibles: 3 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho. Dimensiones de la cubierta de acero inoxidable: 15 pies 4 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho. Dimensiones de la paleta (ea): Motor hidráulico Warren Fluid Power de 8 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho, modelo: M25X978BIER12-7TLIL25-1, S/N: 8806-0167. Caja de cambios Dodge, Tamaño: TDT6. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Acme, (1) 2 pulg. de diámetro. Acme, (1) 3/8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de bola de pulverización, (2) puertos de 1-1/2 pulg. Salidas: (6) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga Acme. Dimensiones totales: 24 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 9-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (BB).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR1817
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de paletas de acero inoxidable - 300 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente