Licuadora de paletas Leland Southwest - 35 galones

Licuadora de paletas Leland Southwest - 35 galones

Licuadora de paletas Leland Southwest: 35 galones. Acero inoxidable 304. (5) paletas para mezclar. Tapa superior extraíble. Motor: 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI147.
  • Fabricante: Leland Southwest
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de paletas Leland Southwest - 35 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente