Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos

Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos

Licuadora de paleta Marshall, de acero inoxidable con tapa abierta y tapa de varillas múltiples y montada sobre patas de 15 pulgadas. El motor de tracción es Syncrogear 1,5 hp 230/460 voltios, 1.760 rpm con reducción de marchas de 36,6 a 1. Las paletas son impulsadas por un engranaje de cadena. Dimensiones del tanque: 44 pulgadas de alto x 45 pulgadas de diámetro x 60 pulgadas de largo. Dimensiones totales 113 pulgadas de largo x 45 pulgadas de diámetro x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR1811
  • Fabricante: Marshall
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora de paletas Marshall de 65 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente