Licuadora de paletas PES - 50 pies cúbicos. pie

Licuadora de paletas PES - 50 pies cúbicos. pie

Enfriador PES: 50 pies cúbicos. ft. Modelo: WP489. S/N: 95245. Capacidad mínima: 45 cu. ft. Chiller está equipado con doble 22 pulgadas de diámetro. x aspas agitadoras redondas de 14 pies y 6 pulgadas de largo. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 5,6-3,4/1,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Drive, no hay información disponible en la placa de identificación. Reductor de engranajes Ohio adicional, relación 30:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) entrada inclinada de 42 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. roscado. Dimensión total: 20 pies 5 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 66 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9288.4a
  • Fabricante: FES
  • Modelo: WP489
  • Número de serie: 95245
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 2 in. dia. ball valve, (1) 42 in. L x 10-1/2 in. W sloped inlet. Outlets: (1) 3 in. dia. threaded.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1140
  • Voltaje del motor: 208- 230/460
  • Amperios de motor: 5.6-3.4/1.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 245
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 66.5
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Motor drive, no nameplate information available.
Licuadora de paletas PES - 50 pies cúbicos. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente