Licuadora en línea Walker: 120 GPM

Licuadora en línea Walker: 120 GPM

Licuadora en línea Walker: 120 GPM. Modelo SP, número de serie 1240-7335. Capacidad: 120 gpm. Motor Reliance, n.º de catálogo M2333T, especificación 09A01-1086, estructura 254T, Ser 4/80, 15 hp, 230/460 V, 38/19 amperios, 1760 rpm, 60 Hz, trifásico. Entradas: 2 pulgadas (superior), 2 pulgadas (centro). Salida: 3 pulgadas (abajo). Dimensiones totales: 62 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 66-½ pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR08b.
  • Fabricante: Walker
  • Modelo: SP
  • Número de serie: 1240-7335
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Licuadora en línea Walker: 120 GPM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente