Licuadora portátil EKATO

Licuadora portátil EKATO

Licuadora portátil Ekato, S/N 8435016, rango de velocidad 500-1400 rpm, varilla de 29 pulg., extensión de 3 cuchillas de 4 pulg., 1,5 kW (2,0115 HP) 265/460 voltios, 30 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho x 6 pies de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 15.MFBB243.5a
  • Fabricante: EKATO
  • Número de serie: 8435016
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora portátil EKATO
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente