Licuadora Tri-Clover Tri

Licuadora Tri-Clover Tri

Tri-Licuadora Tri-Clover. Modelo: F4329MD-S, S/N: V4373. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 350 lb/min. Entrada de polvo: 4 pulg. Entrada de líquido: 2 pulg.; salida: 3 pulg. Tolva de acero inoxidable: 30 pulg. de diámetro x 25-1/2 pulg. de alto. Motor Reliance: 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2420 rpm. Los extremos de conexión, el difusor y el tubo de succión, el adaptador de entrada, la carcasa, la pantalla, la arandela y la placa posterior están hechos de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 150.GR375.37a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F4329MD
  • Número de serie: V4373
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora Tri-Clover Tri
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente