Licuadora Tri-Clover Tri

Licuadora Tri-Clover Tri

Licuadora Tri-Clover, Modelo F3218MD-B60, Tri Blender. Base pintada. S/N 6859, 10 hp 3,500 rpm 230/460 voltios, 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto. Reacondicionado, disponible para entrega inmediata.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 57a.GR135.14a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F3218MD-B60
  • Número de serie: 6859
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora Tri-Clover Tri
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente