Licuadora triple de una sola etapa Tri Clover

Licuadora triple de una sola etapa Tri Clover

Licuadora triple de una sola etapa Tri Clover. Modelo: F3218. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 100 lbs/min. (1) Impulsor de 7-1/2 pulg. de diámetro. Motor Reliance: 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2370 rpm. Entrada de polvo: 3 pulg. Entrada de líquido: 1-1/2 pulg.; salida: 2 pulg. Tolva de acero inoxidable: 25 pulg. de diámetro x 34 pulg. de alto. Los extremos de conexión, el difusor y el tubo de succión, el adaptador de entrada, la carcasa, la pantalla, la arandela y la placa posterior están hechos de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN195)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LOL1.4a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F3218
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora triple de una sola etapa Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente