Licuadora Triumph - 60 cuartos

Licuadora Triumph - 60 cuartos

Licuadora Triumph: 60 cuartos. Modelo L1-60, N/S 35438-A. Recipiente de acero inoxidable: 18 pulg. de diámetro, 2 mezcladores. Motor: 1 hp, 208 V. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 55.GR985.16a
  • Fabricante: Triumph
  • Modelo: L1-60
  • Número de serie: 35438-A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora Triumph - 60 cuartos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente