Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301

Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301

Limpiador a vapor Corty. Modelo 5301, S/N 159445. Presión máxima de descarga: 3000 psi. Temperatura máxima del fluido bombeado: 75 °C/167 °F. A gas. 230 V, trifásico, 28 amperios, BTU 510 000/h. Presión del colector de entrada: 5 pulg. WC, 12 pulg. WC Motor: Cat No. M3313T, especificación 37B01X33, estructura 215 T, 10 hp, 208-230/460 V, 30/28/14 amperios, 1725 rpm, 60 Hz. Bomba serie T 47 TS2021. Velocidad máxima: 1.570 rpm. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto (ACN97a).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWMC071.4
  • Fabricante: Hotsy Corporation
  • Modelo: 5301
  • Número de serie: 159445
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente