Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301

Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301

Limpiador a vapor Corty. Modelo 5301, S/N 183771. Presión máxima de descarga: 3000 psi (6 gpm). Temperatura máxima del fluido bombeado: 75 °C/167 °F. Funciona con gas natural. 230 V, trifásico, 28 amperios, 510.000 BTU/h. aporte. Motor: N.º de catálogo M3313T, estructura 215 R, 10 hp, 208-230/460 V, 3/28/14 amperios, 1725 rpm, 60 Hz. Bomba General: Serie T 47, T52021, velocidad máxima: 1.570 rpm. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BWMC072.4
  • Fabricante: Corty
  • Modelo: 5301
  • Número de serie: 183771
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Limpiador a Vapor Corty Modelo 5301
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente