Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast

Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast

2002 Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast™. Modelo: PLT-5X. Capacidad máxima de alimentación 10 lbs./minuto. Requisito eléctrico: 120 V, 12 amperios, 60 Hz, monofásico. Las características incluyen: construcción de acero inoxidable, presiones de voladura disponibles de 20 a 120 PSI usando varillas con aberturas de 1 o 2 pulgadas de ancho con una extensión de 12 pulgadas disponible para cualquiera de ellas. La longitud aproximada de la manguera es de 900 pies.
Utilizando gránulos de hielo seco disponibles comercialmente que se fabrican a partir de CO2 recapturado como subproducto de otros procesos industriales, el Miniblast™ PLT-5X es una alternativa ecológica a la limpieza con chorro de arena, ya que el hielo seco desaparece al impactar con la superficie objetivo. Las horas en máquina son: 279,6. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies de alto (ACN149).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM065.90a
  • Fabricante: Alpheus
  • Modelo: PLT-5X
  • Número de serie: 72779C447
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 120
  • Amperios de motor: 12
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 48
  • ACN: 149
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Limpiador de hielo seco Alpheus PLT-5X CO2 Miniblast
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente