Limpiador-enjuagador McBrady Orbit

Limpiador-enjuagador McBrady Orbit

Limpiador-enjuagador McBrady Orbit. Modelo: 200. S/N: A48-2455. Tamaño máximo de botella: 3 pulgadas de diámetro. x 6 pulg. Motor HUS (transportador), 3/4 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Módulo Synchrogear de EE. UU., relación 39, 44,87 rpm (final). Motor estadounidense, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,1-5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., rpm min: 478. Altura de entrada/salida del transportador: 33 pulgadas. Entradas/salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.URB4a.22a
  • Fabricante: McBrady Engineering
  • Modelo: 200
  • Número de serie: A48-2455
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp U.S. Motor (conveyor) and (1) 1.5 hp U.S. Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 68
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
Limpiador-enjuagador McBrady Orbit
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente