Limpiador portátil Aladi

Limpiador portátil Aladi

Limpiador portátil Aladi. Modelo: 1321. S/N: 23671. Salida 2,3 gpm; 1250 psi. Motor General Electric, 2 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 15/7,5 amperios, 60 Hz. Contenedor de diésel/aceite: 5 galones. Motor de servicio de quemador Emerson Division, 1/7 hp, 3450 rpm, 115 V, 2,0 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba. Pistola pulverizadora: 49 pulg. L. (2) Interruptores de control: quemador de bomba apagado-encendido, velocidad de control de jabón. Base con (4) ruedas. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (GE).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EECS274A.3
  • Fabricante: Aladi
  • Modelo: 1312
  • Número de serie: 23671
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Limpiador portátil Aladi
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente